※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 排水部材
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55899497
品番
GA-LD003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース長さ(m)
2
ホース内径(Φmm)
30
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
使用温度(℃)
1〜50
ホース外径(Φmm)
34
アズワン品番
64-5150-74
注意
※洗濯機本体に直接取付できません。