赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55899777 品番GA-LB006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。

適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
衣類の洗濯
株式会社まるに 様 (不動産業)

給水栓からの水漏れに悩まされていたが、交換した途端に完全に漏れが止まった。交換作業も簡単で、物凄く満足しています。買ってよかった。

対象商品:
55899777
2017-12-16
用途:
洗濯機の蛇口替え

一般的なW16って分からなかったので
蛇口の寸法を解りやすく
解説いただけると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする