モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの サニタリー継手
3Kクランプ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55899919
品番
2.0S
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途
サニタリー接手の接続に
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
呼び径
2.0S
寸法X(mm)
93
寸法D1(mm)
77.6
寸法D2(mm)
64
寸法Z(mm)
60
寸法Y(mm)
15.7
呼び径(A)
2.0S
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材