GA-KW014 これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ) ホース長さ5m  GA-KW014 55899962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-KW014 これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899962 GA-KW014 これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899962

これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55899962 品番 GA-KW014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。

材質ポリエチレン ホース長さ(m)5 ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21 アズワン品番64-5152-97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
ホース延長に

これがあると切って使えるので便利。古くなるとあちこちひび割れして切ってつないでます。普通のはさみで十分切れる。

対象商品:
55899944
2022-10-14
用途:
エアコンの排水ホースの延長
株式会社アップライト 様 (飲食業)

排水ホースが短く、家回りが水浸しになり困っていました。延長も簡単でとても便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55899953
2022-11-12
用途:
エアコンのドレインホース交換

南向きで日光が常に当たる場所なので、紫外線劣化でボロボロのドレインホースを交換しました。心配なのは耐久性ですですが多分問題ないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
55899953
2022-05-30
用途:
ホースの延長
運輸・通信業

作りは普通と言った感じ。別に安っぽい感じもない。長さがだいぶあるので、別のホースが傷んだらそちらで使いたい!

対象商品:
55899944
2021-11-05
用途:
ベランダのエアコン室外機からの排水の迂回
製造業

ただ延長というだけでなく長さ調整が出来るという事で屋外の景観も悪くならずに施工できた。

1人が参考にしています
対象商品:
55899953
2021-09-29
用途:
エアコンの補修に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

家のエアコンの、ドレーンホースか業者さんが付けたのがあまり短く使い勝手が悪かったのでつけました、
とても簡単につけられます。

対象商品:
55899944
2021-08-15
用途:
ドレンホースの補修(一部交換)
その他業種

現在使用中のホースが破損したため、新しいものと交換する目的で購入しました。
接続方法が難しいと思いましたが、カットする位置で径を調整できたので接続が簡単にできました。

対象商品:
55899953
2020-12-07
用途:
損傷が激しいので、交換時
京西交通株式会社 様 (運輸・通信業)

取り付け易く、長さも2Fの部屋なので1階まで持っていくのに、ちょうど良い長さだったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする