GA-KW006 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55900005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-KW006 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55900005 GA-KW006 これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55900005

これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)5 注文コード55900005 品番GA-KW006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はホース長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。

材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマー ホース長さ(m)5 ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21 アズワン品番64-5152-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする