GA-FP009 ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー) GAONA(ガオナ) 55900267

GA-FP009 ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー) GAONA(ガオナ) 55900267
GA-FP009 ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー) GAONA(ガオナ) 55900267
GA-FP009 ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー) GAONA(ガオナ) 55900267
GA-FP009 ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー) GAONA(ガオナ) 55900267
GA-FP009 ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー) GAONA(ガオナ) 55900267
GA-FP009 ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー) GAONA(ガオナ) 55900267

ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55900267品番GA-FP009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。
角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なので、シャワーをお好みの角度に調整できます。
ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。
既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。

付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム耐荷重N(kgf)約9.8(1)アズワン品番64-5152-70
注意
※金属製のシャワーフックに使うとメッキが剥がれる恐れがあるので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900267
2021-02-27
用途: シャワーフック角度調整
有限会社カスガエンジニアリング

固定用のリングゴムが付属するのでしっかりと固定できます。ただ、調整角度が上下にそれぞれ20°しか振らないので、もう20°位ほしいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする