GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の シャワー用品
GAONA(ガオナ)の シャワーヘッド
ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55900583
品番
GA-FA023
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
低水圧に対応したシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色
ホワイト
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05〜0.3
使用温度(℃)
1〜60
アズワン品番
64-5153-30
商品説明動画
だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
参考になった