ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55900617 品番GA-KE007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

凍結防止ヒーター用の保温テープです。
発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。

幅(mm)50 長さ(m)4 アズワン品番64-5153-52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
配管保護時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このテープは接着しながらできるので、作業がしやすい。

対象商品:
55900617
2020-05-06
用途:
水道用の凍結防止テープの補修予備
サービス業

まだ使用してませんが水道用凍結ヒータ用の補修用として
購入しましたがまだ使ってはいませんが手触りから断熱材
としてはいいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする