曜日別特売
‐ ウッドハンドル DS-300 OHSATO(大里) 55902236

ウッドハンドル DS-300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
AG・Mオ-ク
内容量1箱(2本)注文コード55902236品番
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質(ハンドル)高級ウッドAG・Mオ-ク寸法A(mm)300寸法D(mm)61.5寸法B(mm)240寸法C(mm)279材質(座金)亜鉛ダイキャスト適合扉厚(mm)10~40取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする