OHSATO(大里)
ウッドハンドル DS-300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
S・ナチュラル
S・ライトオ-ク
AG・Mオ-ク
B・オーク
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
55902245
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質(ハンドル)
高級ウッド
色
S・ナチュラル
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
61.5
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
279
材質(座金)
亜鉛ダイキャスト
適合扉厚(mm)
10~40
取手
取手