チルホール(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55902482 品番T-7
参考基準価格(税別)¥86,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。

用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする