チルホール(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55902507 品番TU-16
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。
100万台以上の実績ある普及タイプです。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。

用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm)644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1600 自重(kg)18 破断強度(kN)94.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする