AVN137MW カーナビ AVN Lite シリーズ ECLIPSE(イクリプス) 55902586

カーナビ AVN Lite シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55902586 品番AVN137MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前も後ろも記録する、ドライブレコーダー内蔵を実現。ゼロから見直したら、新しいカタチが見えてきた。
前方の注意に加えて、これからは後方の注意も。
「信号待ちで後方より追突」「渋滞中に追突」などから、あなたをいつも見守って安全運転を映像と音で記録。
フロントガラス(ルームミラー裏)に小型カメラを取り付けるだけなので車室内もスッキリします。
撮影した画像を「画像」「地図」「リスト」から選択し、ナビの画面ですぐに確認できます。
また、専用のスマートフォンアプリを使用してスマートフォンへ転送し、保存・再生することもできます。
200万画素カメラと業界最大級の1/2.7型CMOSイメージセンサーが、イクリプス独自の視認性の高い映像を可能に。
また「HDR(ハイダイナミックレンジ)合成技術」が夜間の視認性を向上させるなど、これまで映しきれなかった光と影を鮮明に記録します。

仕様【共通部・CD/DVD部】高調波歪み率:0.01%(0dB/1kHz)、【CD/DVD部】ワウ・フラッタ:測定限界以下、ダイナミックレンジ:97dB(1kHz) 質量(kg)【共通部】約2.3、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ部】約0.107 電源(V)【共通部】DC13.2(10.5〜15.8)アース専用、【デジタルTV・GPS遺体型アンテナ部】4.7±0.5 最大出力(W)MOS-FET 49×4(試験電圧15.8V) 感度実用感度:(AM)10dBμV(S/N20dB)/(FM)12dBf(S/N30dB) 定格出力(W)16×4(1kHz/歪1%/4×4Ω負荷) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【共通部】205.5×165×104、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ部)】35×14×6.6(突起物を除く) 有効画素数99.99%以上 周波数特性【共通部】20Hz〜20kHz、【ラジオ・チューナー部】30〜15000Hz(FM)、【CD/DVD部】20〜20000Hz 消費電流(A)【共通部】(0.5W×4出力時)約2.5/最大約12、【デジタルTV・GPS一体型アンテナ】9mA以上30mA以下 液晶パネル7型ワイド低反射パネル S/N比97dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-40〜85 駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式 適合負荷4Ω(各チャンネル) 受信周波数(AM)522〜1629kHz/(FM)76〜90MHz 画素数1152000画素(800×480×3) 動作温度範囲(℃)-20〜65 受信チャンネル(MHz)470〜770(UHF帯:13〜62ch)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする