-(校正書類3点付き) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

-(校正書類3点付き) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902893
-(校正書類3点付き) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902893
-(校正書類3点付き) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902893
-(校正書類3点付き) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 55902893

台付直角定規 2級

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
長片の全長(mm)75
呼び寸法(mm)75
内容量1台注文コード55902893品番-(校正書類3点付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

非焼入れで、研磨仕上を施しております。

JIS規格
2級
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)75長片の厚さ(mm)2長片の幅(mm)16底面の全長(mm)50短片の厚さ(mm)10短片の幅(mm)16種類台付直角定規呼び寸法(mm)75材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μm直角度(±mm以内)0.027校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450804
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

がっしりとした重み、頑丈イコール正確な90°。そのサイズ感。安心が持てる。

対象商品 : 02450777
2013-06-02
用途: フライス盤のバイス平行出しに使用

フライス盤の精密バイスの平行出しに使用しています。短方向の厚みが有り又長方向の厚みも丁度良く出来ているのでフライステーブル上の平行出しが迅速に行える。重さ、大きさも程よく素人には貴重な冶具の一つです。

1が参考にしています
対象商品 : 02450944
2019-02-27
用途: ジュエリー製作
卸売・小売業

焼き入れが入っていないので、70cm位の高さから木のフローリングに落下した際、スコヤの角部分の数か所が潰れてしまった。以前(約12年前)購入した同社の同サイズのスコヤは、もう少し強度があるように感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする