SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
平形直角定規 2級
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
500
校正証明書
一般校正
長片の全長(mm)
500
注文コード
55902997
品番
DD-S500(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・校正証明書・長片の全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格
2級
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)
500
底面の全長(mm)
300
厚さ(mm)
8
幅(mm)
40
硬度
HS30以上
材質
SS材(SS400)
種類
平形直角定規
呼び寸法(mm)
500
直角精度
±(20+L/10)μm
直角度(±mm以内)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100