平形直角定規 2級

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)50 校正証明書一般校正 長片の全長(mm)50 注文コード55903006 品番DD-S50(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は呼び寸法・校正証明書・長片の全長など13種類から選べます 他の種類を見る

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法

JIS規格
2級
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)50 底面の全長(mm)38 厚さ(mm)3 幅(mm)16 硬度HV170以上 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 呼び寸法(mm)50 直角精度±(20+L/10)μm 直角度(±mm以内)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする