曜日別特売
TPG-270A(校正書・トレーサビリティ体系図付) テーパーゲージ SK(新潟精機) 55903015

テーパーゲージ

(10件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0.3~4注文コード55903015品番TPG-270A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。

測定範囲(mm)0.3~4種別テーパーゲージ材質SC材幅(mm)11全長(mm)160精度(mm)±0.04最小読取値(mm)0.05仕上硬質クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02801741
2023-06-20
用途: 機械のメンテナンス時の測定
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

フライバーやローター刃の隙間を測っています。以前はシックネスゲージ等を使用していましたが、本商品を使用してから時間効率が良くなりました。

対象商品 : 02801741
2023-02-22
用途: ギャップ調整に使ってます
オキドキ工房サービス業

非常に使いやすいのでいいと思います、 これからも大事に使います。

対象商品 : 02801741
2020-03-05
用途: 溶接時のルート間隔

今までは、別のゲージを使っていました。
メモリが読みにくく大変でしたが、これだと読みやすい。

対象商品 : 02801757
2017-08-11
用途: 機械系据付
建設業・工事業

太さも丁度良いので使いやすい。
使用後は、さび防止のために油の塗布をした方が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 02801757
2017-09-20
用途: 機械の芯だし作業をしています。
その他業種

巾が広いので安定して測ることができるのでとても良いです。

対象商品 : 02801757
2017-06-30
用途: 現場貼りタイルの凹凸及び、段差等の検測・確認等に使用。
建設業・工事業

検測時に使用しやすかった。便利であった。今後も使用します。

対象商品 : 02801757
2013-08-30
用途: エレベーター据付作業
建設業・工事業

このテーパーゲージは寸法も見やすくて良いと思います。自分はエレベータ据付中の重要な場所の寸法を測定するのに使用しています。
ケース付きで持ち運びは良好ですが 使用中の落下による先端の変形には困るのでゲージの持つ側の所に落下防止用の何かを取付けられる用
4ミリ位の穴を開けて欲しいですね

2が参考にしています
対象商品 : 02801741
2013-01-25
用途: 金属パネル製品の面精度測定

非常に使いやすく、正確な数値を確認できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする