カルマ デップス

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大測定長(mm)150 校正証明書一般校正 注文コード55903076 品番CDS-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は最大測定長・校正証明書など7種類から選べます 他の種類を見る

全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。
本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。

最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 用途段差、深さの測定 付属品PCケース 種別標準型 材質ステンレスシルバー仕上 全長(mm)231 質量(g)125 タイプアナログ 最小読取値(mm)0.05 最大測定長(mm)150 竿厚さ(mm)2.8 竿幅(mm)10.5 主な用途深さの測定に ベース厚さ(mm)6.1 最大許容誤差(μm)±80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●深さ測定用アナログタイプです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺、ベースとも測定面焼入品です。●反射しにくいシルバー仕上です。 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36930293
2014-04-11
用途:
製品の深さを測る

中国製だったので、少し不安でしたが、新潟精機さんの名前付きなので
問題ないだろうと思い購入しました。モノタロウさんのPB商品も買いましたが
同じ中国製とは思えないほど動きや重さのバランスなどが違います。
これなら永く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする