SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の 建築用コンパス
目盛付き内外兼用キャリパー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
100
注文コード
55903636
品番
GCC-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
寸法A(mm)
152
寸法B(mm)
100
板厚(mm)
1.5
寸法C(mm)
98
用途
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100