台付直角定規 1級焼入

商品レビューを投稿する
66日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長片の全長(mm)1000 注文コード55903688 品番AA-F1000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は長片の全長など24種類から選べます 他の種類を見る

製品、部品等の直角度の測定
硬度HS60以上
SC材

長片の全長(mm)1000 長片の厚さ(mm)10 長片の幅(mm)65 底面の全長(mm)550 短片の厚さ(mm)65 短片の幅(mm)80 種類台付スコヤ 直角度(mm)±0.060 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする