※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC202-25FS(校正書・トレーサビリティ体系図付) デプスマイクロメータ SK(新潟精機) 55904345 MC202-25FS(校正書・トレーサビリティ体系図付) デプスマイクロメータ SK(新潟精機) 55904345

デプスマイクロメータ

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 注文コード55904345 品番MC202-25FS(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

定圧装置付。
測定面超硬チップ付。

測定範囲(mm)0〜25 最小読取値(mm)0.01 許容誤差最大/4μm 用途深さの測定に 付属品PCケース、キースパナ 材質測定子:高炭素クロム軸受鋼 質量(g)265 寸法A(mm)101.5 寸法D(mm)18 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)4.5 主な用途深さの測定に 材質(ベース)ステンレス 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09440891
2019-06-26
用途:
ベアリング組立時

ベアリング組み込み時に外カバーとの間にシムを装着する際に深さを計測する事に使用しました。とても容易に計測出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする