デジタルハイトゲージ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大測定長(mm)600 校正証明書一般校正 注文コード55904424 品番VH-60D(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は測定範囲・最大測定長・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付

材質
バーニヤ:ステンレス
ベース:鋳鉄
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。 付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット 仕様スクライバ:先端超硬チップ付 質量(g)5000 寸法H(mm)10.5 電源酸化銀電池SR44 全高(mm)810 寸法A(mm)810 寸法F(mm)102 寸法D(mm)95 寸法E(mm)50 寸法B(mm)161 寸法C(mm)52 最小読取値(mm)0.01 最大測定長(mm)600 器差(mm)±0.06 寸法I(mm)120 表示形式デジタル 寸法G(mm)31 スライダの微動上下量(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO】ハイトゲージの使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする