SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528

SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準ポケットノギス SK(新潟精機) 55904528

標準ポケットノギス

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品は校正証明書など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
校正証明書
一般校正
注文コード
55904528
品番
SK-M100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。

用途
外側、内側、段差、深さ測定に
最大測定長(mm)
100
最小読取値(mm)
0.05
最大許容誤差(μm)
±50
用途
外側、内側、段差、深さ測定に
付属品
ソフトケース
材質
ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
質量(g)
70
タイプ
アナログ
寸法A(mm)
160(本体幅)
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
60(本体高さ)
寸法C(mm)
14
デプスバー
有
本体寸法(mm)奥行
6
主な用途
外側・内側・段差・深さ測定に
特性
●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
校正証明書
一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085643
2016-07-15
用途: 保全
サービス業

思っていた通りの大きさで、PCカバンに入ってちょうどいいです。

対象商品 : 10085643
2011-12-06
用途: 一般機械工作

すでに中型の物を持っているので、小型のそこそこ質感のよい物をと思い購入しました。パッケージには、「校正対応品」とりっぱなシールが貼ってありますが、下記のような理由で、製品にはガッカリしています。

①何も測定しない状態で、バーニア目盛は、0のはずですが、0.05の目盛りをさしているように見えます。最少測定値0.05のノギスなのにこんな物でしょうか?
②内径測定側の先端が左右で不揃いです。推測ですが0.5㎜以下の小径の内径測定は不可能です。
③開封時から、製品に金属粉が付着したままのような感じです。バーニヤをスライドさせるとザラザラした感じで気持ち良い物ではありません。
④測定器具なので国産品が欲しくて購入しましたが国産品でありませんでした。新潟産と思って買ったのですが・・何とも。産地はカタログで明記して欲しいです。

以上です。
かなりカタログで比較検討したのですが、まったくの期待はずれでした。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は、器差±0.05mmある商品となっておりますので、恐れ入りますが、誤差0.05mmについては仕様範囲内となります。
また、生産地につきましては状況により変更する可能性がございますので明記はさせて頂いておりません。ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする