曜日別特売
SK-M200(校正書・トレーサビリティ体系図付) シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 55904555

SK-M200(校正書・トレーサビリティ体系図付) シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 55904555
SK-M200(校正書・トレーサビリティ体系図付) シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 55904555

シルバーM型ノギス

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正注文コード55904555品番SK-M200(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。

最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)180タイプアナログ寸法A(mm)300寸法D(mm)50寸法B(mm)90寸法C(mm)19最大測定長(mm)200デプスバー本体寸法(mm)奥行7本体サイズ(mm)全長300×幅90×厚さ7主な用途外側・内側・段差・深さ測定に本体高さ(mm)90最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。本体幅(mm)300校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085634
2014-06-25
用途: 製図

小型の部品等の長さ測定には最適だと思います。デジタルよりも安く、ノギスを使い慣れている人には、これが一番!

対象商品 : 86919847
2015-12-24
用途: 寸法計測
製造業

最小読み取り0.02mmとのことで購入しましたが、目盛りが太くてなかなか読み取りにくいです。
メモリの位置が少しズレていましたが、調節可能だったので自分で調整しました。
まじまじと見れば、0.02mmを読み取れなくはないが、パッと見の読み取り精度は0.03mm~0.04mmといったところでしょうか。
慣れるまで時間がかかりそうです。

対象商品 : 10085634
2013-10-15
用途: 加工品の計測

残念な製品でした。ジョウの動きがスムーズでなく実際の計測には使用はできなと思います。精度自体は、国産品と比較したところ同等ですが、動きがこれでは正確な測定は期待できません。やはり計測機器は、値段と比例するものですね。

2が参考にしています
対象商品 : 10085625
2012-05-30
用途: 研究室でちょっとした測定に
学校法人工学院大学

包装がボロボロで「何年前の?」と思いました。
スライド部分の表面が粗いのかサラサラいいます。
性能問題なしです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。メーカーに今回いただいたご感想を申し伝えます。弊社も在庫管理に最善を尽くさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする