商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード55926516品番MY1H20G-100L-A93-XC56
参考基準価格(税別)¥99,110販売価格(税込)¥97,878販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど158種類から選べます他の種類を見る ・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。