MATATAKITOYO
MATATAKITOYOの スパナ/レンチ
MATATAKITOYOの ラチェットレンチ
MATATAKITOYOの 絶縁ラチェットレンチ
絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55990374
品番
IR-38/17P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
充実のソケットサイズ。
国際規格IEC60900合格品。
セット内容
ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)
エキステンションバー/150mm、200mm各1本
ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
規格
IEC60900
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
付属品
専用プラケース
全長(mm)
ラチェットハンドル/200
RoHS指令(10物質対応)
対応