OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55990496 品番WBN-S7203B(G)
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55990496
2022-12-31
用途:
スイッチは上向きの方が良い
福田会計事務所 様 (サービス業)

一括集中スイッチ付きタップは、スイッチが上に付いている方が使いやすいです。この製品は、下にスイッチが付いているので、コード垂れてスイッチを覆って使い勝手が良いとは言えません。
コンセント抜き差しに、コンセントを回してロックがかかりますが、抜き差し多いところは、向かないとないと思います

3人が参考にしています
対象商品:
55990496
2023-01-15
用途:
制御盤内サービスコンセント敷設
三浦設計事務所 様 (製造業)

プラグ挿入してロックすると割としっかりホールドしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
55990496
2022-01-21
用途:
ユニットハウス内厨房設備

ユニットハウスの鉄の壁面にマグネットで固定できるうえ、口数に余裕があるので煩雑になりがちな電気小物の配線が一気に片付きます。

1人が参考にしています
対象商品:
55990496
2020-06-03
用途:
配線の整理のために
谷野技術士事務所 様 (サービス業)

OA機器の配線を整理するために購入した。今まで床面に置いていたテーブルタップを垂直鋼板にマグネット固定できるため、空中配線ができるようになって配線がすっきりした。

対象商品:
55990496
2019-06-20
用途:
研究室の電源不足補充。
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

研究室に設置した機器の電源確保のため、OAタップで拡張させています。
今の機器は必要とする電源の数が多すぎます。

対象商品:
55990496
2018-12-11
用途:
事務所内延長ケーブル
製造業

PC用の3股コンセントにも対応しており、タップ後ろのマグネットでしっかり事務所デスクにくっついてくれるので、ケーブルが床にゴチャゴチャせずすっきりできて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
55990496
2018-08-19
用途:
事務所PC配線
製造業

コンセント位置が今の座席割では圧倒的に少ないため延長コードがタコ足状態がだったため、購入。
口数が多く使い勝手が良い。
PCなどの三口コンセント形状に対応し抜け防止と集約スイッチが付いていて、価格が安くて良い。

対象商品:
55990496
2017-10-16
用途:
組立作業台に設置して使用致します。
製造業

今回は他と抱き合わせにて購入していますが他社(MISUMI)では納期指定
も可能なのでモノタロウさんでもご検討願えればと思っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後tの課題とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする