画像準備中

オールステンレスボディ近接センサ E2EF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)0.3 材質(ケース)ステンレス(SUS303)フッ素樹脂コーティング 材質(検出面)ステンレス(SUS303)フッ素樹脂コーティング 注文コード55990645 品番E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品はコード長さ・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜70
周囲湿度(%RH)
使用時:35〜95
保存時:35〜95
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜70
使用周囲湿度(%RH)
使用時:35〜95
保存時:35〜95
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 検出方式誘導型 検出距離(mm)3±10% 接続方式スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12) サイズM12 質量(g)約85 タイプスパッタ対策タイプ、円柱型(ネジつき) 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)0.3 標準検出物体(mm)鉄21×21×1 材質(ケース)ステンレス(SUS303)フッ素樹脂コーティング 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜2.1 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)80 温度の影響-10〜70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準) 材質(検出面)ステンレス(SUS303)フッ素樹脂コーティング 動作モードNO 表示灯動作表示(赤色LED)、設定表示(緑色LED) シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 残留電圧(V)3 以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3〜100 電源の種類直流2線式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55990645 E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M 50591435 E2EW-QX3D112-M1TGJ 0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする