機能
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
前面キーによる強制ゼロ、ゼロリミット、スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
入力インピーダンス
電流入力:45Ω
電圧入力:1MΩ以上
EMC規格
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
耐ノイズ
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
定格通電電流(A)
5(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
電源電圧(V)AC100〜240
方式計測:二重積分方式
入力電圧(V)±10
表示方式7セグメントデジタル表示
表示ゼロ:上位桁ゼロサプレス
表示桁数5桁
表示範囲-19999〜99999
入力種類直流電圧/直流電流
質量(g)約200
取付方式パネル取付
保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
適合規格UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU
消費電力最大負荷時:6VA以下
応答時間比較出力:750ms以下
入力信号直流電流/電圧(0〜20mA、4〜20mA、0〜5V、1〜5V、±5V、±10V)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
保護機能メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)
サンプリング周期250ms
表示更新周期サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数)
出力仕様出力なし
極性表示入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する
耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回
耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
入力電流(A)0〜0.02
許容電圧範囲電源電圧の85〜110%
耐電圧(V/min)AC2000(外部端子一括とケース間)