画像準備中

ターミナルリレー G6B-4

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a×4(基準形) 注文コード55991747 品番G6B-4BND DC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は定格電圧・接点構成など21種類から選べます 他の種類を見る

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意

種類ターミナルリレー 接点構成1a×4(基準形) 端子形状ねじ端子 コイル定格電圧(V)DC12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55991747 G6B-4BND DC12 08588334 G6B-4BND DC12V ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
omron(オムロン) ターミナルリレー用ショートバー G6D-4-SBが適合しない。

omron(オムロン) ターミナルリレー用ショートバー G6D-4-SBと同時購入したが適合しない。
適合するものに交換願いたい。

対象商品:
08588343
2023-06-27
用途:
制御盤内に使用

色々品不足のおり、購入先が限られています。緊急でモノタロウ殿で購入しました。

対象商品:
08588343
2019-09-27
用途:
操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

24Vの電源スイッチを100vにへんかんする部分に使用しました。
使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08588343
2017-03-30
用途:
修理交換部品

迅速な配送でいつも使っている交換部品なので安心して交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08588352
2013-02-28
用途:
アンテナ切り替えよう制御回路

コンパクトに収まっていますので取り扱いが容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする