画像準備中

ターミナルリレー G6B-4CB

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55991765 品番G6B-4CB DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

形G6B-2114P-USを4個搭載
動作表示用LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用

種類ターミナルリレー 接点構成1c×4 端子形状ねじ端子 コイル定格電圧(V)DC24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55991765 G6B-4CB DC24 08588316 G6B-4CB DC24V ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン) ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08588316
2024-04-15
用途:
小型制御盤
サトーサービス 様 (サービス業)

スペース的に狭くMY等が使えない時に便利です。
また、動作表示も良い。

対象商品:
08588316
2020-05-21
用途:
機械設備メンテナンス
矢野新工業株式会社 様 (その他業種)

非常に使い易く大変満足してます。次回も利用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする