G9H-210S DC24 ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン) 55991923

ハイブリッド・パワーリレー G9H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8 注文コード55991923 品番G9H-210S DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用電圧範囲・負荷電流など14種類から選べます 他の種類を見る

マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。

種類パワーリレー 質量(g)約25 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 消費電力(mW)約240 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下(10Aにて) 漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて) 耐振動(誤動作)10〜45〜10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式ソケット取付 端子形状プラグイン端子 温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+60(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 復帰電圧DC2.4V以上 動作電圧DC19.2V以下 コイル抵抗(Ω)2400 動作時間(ms)10以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)10 サージオン電流耐量(A)170 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55991923 G9H-210S DC24 46634856 G9H-210S-US-DC24 画像準備中 ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする