ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 検出方式透過形 注文コード55992185 品番E32-LT11 5M
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は検出方式・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別- 種類ファイバユニット タイプ標準取りつけ 検出方式透過形 検出距離(mm)E3X-HD/GIGA:4000、HS:2700、ST:4000、SHS:1080 センサー- ヘッド形状ネジ 仕様M4トップビュー 長さ(mm)- 形状- 幅(mm)- サイズM4 質量(g)- 保護構造IEC規格 IP50 シリーズE32 ケーブル長(m)5 使用温度(℃)- 方向(検出)トップビュー 標準検出物体(mm)- 材質(ヘッド)- 引張強度(N)- 最小検出物体Φ0.1mm 許容曲げ半径(mm)R25 ファイバ長(m)5 材質(ファイバ)- 曲げ半径(mm)25 動作温度(℃)- 特性- 光ファイバ- 材質(コア)- 締め付け強度(N・m)- 開口角(°)15 検出幅(mm)- 光軸径(Φmm)2.3 ターミナルタイプ- 被覆材- 使用周囲湿度(%RH)-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02088396
2017-08-25
用途:
機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする