画像準備中

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード55993996 品番PYF14T FOR MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は極数など19種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MY4□、MY4□(S)、MY4□H、MYQ4□、MY4Z□-CBG-CR、MY2K 極数4 ピン数(ピン)14 フィンガープロテクトの有無 端子形状ねじ端子 仕様●導電部保護:なし 質量(g)約53 取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用 使用温度範囲(℃)-55〜70 外形寸法(mm)33以下×74以下×30 電圧(V)- 接続方法表面接続 接続表面 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜70 定格通電電流(A)3 適合電線単線、撚り線 適合圧着端子丸端子、Y端子 コンタクト数- 耐電圧(V/min)端子間:AC2000 アクセサリタイプ角形ソケット スイッチング電流(A)- スイッチング電圧(V)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55993996 PYF14T FOR MY 06317175 PYF14T FOR MY 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) omron(オムロン) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) omron(オムロン) 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
回路作製
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

信頼と実績のオムロンのソケットなので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品:
06317175
2023-01-09
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

オムロン製品のリレー、タイマを使うときは純正のソケットが必須です。モノタロウさんは在庫が多く助かります。

対象商品:
06317166
2021-10-21
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

今までリレー端子に配線を直接はんだ付けで結線していたが、場所は取るが配線が楽になり、結局コードも減らせたので、省スペース化できた。

1人が参考にしています
対象商品:
06317166
2022-06-03
用途:
新規製作の制御盤に使用
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品で信頼性高く安心です。従来から問題なく使用しています。

対象商品:
06317141
2021-08-30
用途:
配電部品

急遽部品が足りなくなり購入。メーカー品なので安心して使用出来てます。

2人が参考にしています
対象商品:
06317141
2020-06-11
用途:
スプリンクラー制御
株式会社大宮ポンプ製作所 様 (製造業)

機器の設置には安定した接続器具で、脱落することなく機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06299282
2020-05-02
用途:
固定用

定番のオムロン製。
なぜか安かったので購入しました。

対象商品:
06317141
2020-01-31
用途:
電気工事

メーカー品で使い慣れているソケットのため問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする