KA215 プロスニーカー軽技A+ KA215 シモン 55994495

 

KA215 プロスニーカー軽技A+ KA215 シモン 55994495 KA215 プロスニーカー軽技A+ KA215 シモン 55994495 KA215 プロスニーカー軽技A+ KA215 シモン 55994495 KA215 プロスニーカー軽技A+ KA215 シモン 55994495 KA215 プロスニーカー軽技A+ KA215 シモン 55994495

プロスニーカー軽技A+ KA215

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55994495 品番KA215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

甲を保護するパッド。
かかとを保護するヒールパッド。
暗いところでも安心の再帰反射材。
踏んでもしわにならずにもどるヒールカウンター。

黒×赤 サイズ(cm)26.5 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)260 材質(先芯)樹脂 メーカー商品コード2312710 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55994461
2022-02-19
用途:
重機捜査、配管工
株式会社 山下設備 様 (建設業・工事業)

足にフィットして、作業がしやすく負担なくてとても良いです。
履きやすいです。

対象商品:
55994495
2021-09-08
用途:
倉庫作業
越部産業株式会社 様

履きやすいし、軽いのが大変いい良いです。何回もリピートしてます。

対象商品:
55994452
2020-12-31
用途:
作業時

シモンの安全靴やセーフティーシューズは色々と使って来たので機能的には問題ありません。
今回も「シモン」というブランドを信じ、モノタロウさんでこれともう一足別のシモンのスニーカーを購入しましたが、なぜかその両方とも靴の甲の部分が固く、1時間もしないうちに痛くて歩けなくなりました。
なので、まだ新品状態ですが履けなくなってしまい、星を2つにしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入ありがとうございます。不快な思いをさせ、大変申し訳ありません。こちらメーカーに申し伝えます。

対象商品:
55994495
2020-05-20
用途:
工事内での作業
サービス業

翌日には到着しました。安全靴なのに軽量でクッションも良く疲れにくい感じです。
サイズですが普段より0.5大きくしましたが少しユルかった(-.-) スリッポン部のゴムが伸びてくれば更に?って感じです。
まぁ-サイズを変えてリピしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55994443
2020-02-26
用途:
仕事時。
運輸・通信業

車内を土禁にしているので脱ぎきしやすいカカト踏めるのを探してました。しっかりしていて満足です。

対象商品:
55994452
2019-05-05
用途:
電気、機械メンテナンス時
増山商会 様

甲高ダン広なんですがぴったしです。最初に購入した時はサイズが大きめだったので0.5センチ小さいサイズを購入したところ丁度良い感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55994504
2019-04-04
用途:
普段使い

軽くて、安全靴で営業時にも使っています。満足です。

2018-11-08
用途:
リフォーム業
その他業種

リピしました!
かかとが踏めて反射板が付いていることやデザイン的にも好きですし。
ホームセンターで色々見ましたが やはり この靴が良いという事で
リピしました。前回購入の靴も10カ月履きましたが型崩れせず凄く
良い品物だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする