FX9731 コンプレッサシルフィー AIRREX(アネスト岩田) 55994635

コンプレッサシルフィー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55994635 品番FX9731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,500

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
高耐久・静音モデルになります
オイルレス

タンク容量(L)38 騒音値(dB)59 幅(mm)820 質量(kg)32 高さ(mm)690 出力(kW)0.75 種類静音 奥行(mm)430 電圧(V)単相100 消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 最高使用圧力(MPa)0.85 潤滑方式オイルレス 連続運転時間(h)1 吐出空気量(L/min)47/56

商品説明動画

FX9731
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55994635
2021-08-09
用途:
愛車の整備と掃除
サービス業

低価格で必要十分なパワーがあり、オイルレスなのでメンテ不要。
静穏タイプなので、ご近所さんにも気兼ねなくしようできます。

対象商品:
55994635
2018-02-28
用途:
制御用エアー

低価格でオイルレスコンプレッサーを探していましたが、容量も問題なく使用できました。

対象商品:
55994635
2018-11-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個人用途向け、中国製で品質・耐久性が心配、取説が簡素、初回運転時はインチング運転で慣らしてから連続運転した方が過電流になりにくい。音は確かに静か。

2人が参考にしています
対象商品:
55994635
2017-04-13
用途:
バイク、クルマ、メンテナンス
パインリーフクイックサービス 様

以前は自宅でアネスト岩田のオイル式コルトを使っていたが、
エンジン音がうるさすぎて、ダンボールで囲い込み騒音対策をして使っていた。(それでも近所に気を使うぐらい。)
駄菓子かし、このシルフィーはあまりにも静か過ぎ、夜中にアパートの室内で使ってもOKなぐらい静かです。
コルトに比べるとお高いですが、それに見合う見返りがあります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする