コクヨ
コクヨの カッター
コクヨの カッター替刃
コクヨの カッターナイフ用
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
55994775
品番
HA-S150-5
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
刃幅(mm)
9
材質(刃)
炭素鋼
厚さt(mm)
0.38
タイプ
標準型
入数(枚)
5
材質(ケース)
PP
適合カッター
HA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103