シニアグラス UN22

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55994994 品番 UN22 +3.50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。
スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。

度数3.5 ブラック 質量(g)15 レンズ色クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31 材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90) 材質(レンズ)プラスチック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
細かい作業に

テンプルの部分が艶消し黒でつるつるしていないためか、おでこにかけても落ちて来ません。仕事中おでこにかけることが多いのですごく気に入りました。

対象商品:
55994976
2022-06-11
用途:
仕事の図面や出荷指示確認の時
製造業

オシャレだし、プレゼントにしたら、喜んで頂いた様した。

対象商品:
55994951
2022-02-03
用途:
PC作業の時に

見た感じとても安物に見えない質感なので満足度は高いです。
性能も使用に十分です。

対象商品:
55994951
2021-09-22
用途:
日常的に
医療・福祉・介護関連業

仕事場用に一度購入して気に入ったので再度購入です。個人的には視野が安定していて軽いので長時間の装着がラクです。薬局店等で適当に買うなら圧倒的にこちらが良い。格好はアレですがシリコンのホルダーで首から下げてます。

対象商品:
55994951
2021-08-31
用途:
日常生活で
医療・福祉・介護関連業

頭の周囲がやや大きめなため、市販の老眼鏡は幅が狭くて使いにくかったりします。
ところがこれは十分な横幅があり快適に装着できます。また、軽量で弦に弾性があるため長時間の装着でも快適です。レンズの外下側角がもう少し丸みのあるカットだともっとデザイン性が上がると思います。通販の老眼鏡でこんなにしっくり使えたのは初めてです。

対象商品:
55994951
2021-01-18
用途:
日常新聞雑誌を見る時
その他業種

以前使用してるメガネと比して装着時のフィット感とネジ部が安定している

対象商品:
55994967
2020-04-13
用途:
老眼鏡
その他業種

デスクワークに使用しています。
レンズもある程度の大きさがあり、非常に見やすいです。
ただ、レンズが重いため、長時間かけていると鼻の部分が痛くなってきます。

対象商品:
55994951
2019-02-16
用途:
仕事他

これは良いです。耳あて部分が緩まない。フィット感も良いです。レンズも傷つきにくい。俺は一生これでいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする