321996 スモールローラー さくら 好川産業 55995161

スモールローラー さくら

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
毛丈(mm)20
内容量1本注文コード55995161品番321996
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

平滑面から粗面まで、多用途に対応するエコノミータイプです。
特に含み・吐出し・無泡性に優れます。

毛丈(mm)20ローラーサイズ(inch)6サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル/ファブリック織物適合塗料水性塗料、弱溶剤塗料、強溶剤塗料、合成樹脂エマルジョンペイント、フッ素塗料、床用塗料などRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55995143
2015-04-13
用途: 仮設ハウスの部材等の補修、塗装
建設業・工事業

塗料の含みが物足りない気がします、吹き出しは初期の動作で一度に出てしまいそうで何か不安定さが気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする