MY1H32G-520LZ-M9BL-XB10 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-5 SMC 56007393

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)520 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 配管形式(G) 集中配管形 注文コード56007393 品番MY1H32G-520LZ-M9BL-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥156,200
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニット・配管形式など162種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)520 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56007393 MY1H32G-520LZ-M9BL-XB10 12611685 MY1H32G-520LZ-M9BL MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 1個 159,800 税込175,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする