シクネスゲージ

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) リーフ長さ(mm)100 注文コード56013782 品番100MZ(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はリーフ長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。

リーフ組合せ(mm)
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、
0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、
0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
測定範囲(mm)0.03〜1.00 リーフ枚数25 材質炭素工具鋼(SK5、0.10mm以下SK2) リーフ長さ(mm)100 本体サイズ(mm)全長128×全幅37×厚さ17 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.01〜0.06(器差±0.005)、0.07〜0.10(器差±0.01)、0.11〜0.35(器差±0.015)、0.40〜0.60(器差±0.02)、0.70〜3.00(器差±0.035) 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※172Aについてはインチをマイクロメートルに換算した商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】シクネスゲージの使い方
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86919585
2023-03-25
用途:
施工完了後の検査

納期が明確で且つ早くて非常に助かりました。現場が止まらずに済みました。

対象商品:
86919585
2020-07-25
用途:
バイクのメンテナンス

使いやすさ、品質、サイズともバッチリでした。商品説明に「ゲージの組み合わせで隙間計測ができます」と解りやすい説明があったのが購入の決め手でした。

対象商品:
86919567
2015-11-03
用途:
エンジンのバルブクリアランス調整

価格は安いですが、商品はきちんと製造されてます。材に腰があり、しなやかで使い易いので気に入ってます。

対象商品:
86919567
2016-03-29
用途:
3Dピリンターの調節
横浜技術研究所 様 (その他業種)

使いやすく重宝しております。

対象商品:
33436627
2016-09-13
用途:
測定具の校正

呼び寸法との誤差が大きすぎて使い物になりません。マイクロメータで確認しましたが、厚い物だと50μmぐらい平気で記載されている寸法との差があります。商品ページにゲージの精度(JIS規格?)の表示をしていただきたいです。無駄な買い物になりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
精度の情報を追加いたしました。
また、現品の確認をご希望であれば回収させていただき、精度範囲に収まっているかメーカーで確認することは可能でございます。
ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
33436593
2015-05-20
用途:
タペット調整
紅林 様

本商品は、タペット調整に使用します。消耗品ではなく、長く使えるしていただきなので、本品を選び購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする