SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ応用測定器
内側ダイヤルキャリパゲージ AI型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
10〜22
校正証明書
一般校正
注文コード
56013868
品番
AI-2(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
測定範囲(mm)
10〜22
目量(mm)
0.01
寸法E(mm)
4.8
寸法B(mm)
2.7
寸法C(mm)
4.5
用途
内径測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
質量(g)
80
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
2.3
繰返し精度(mm)
0.02
アーム長さ(mm)
20、40
測定子(mm)
Φ1.6
脚長さ(mm)
40
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
指示誤差(mm)
±0.04
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100