SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ応用測定器
内側ダイヤルキャリパゲージ AI型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
20〜32
校正証明書
一般校正
注文コード
56013877
品番
AI-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
測定範囲(mm)
20〜32
目量(mm)
0.01
寸法E(mm)
6.7
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
11
用途
内径測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
質量(g)
73
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
4.4
繰返し精度(mm)
0.02
アーム長さ(mm)
40
測定子(mm)
Φ1.6
脚長さ(mm)
42
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
指示誤差(mm)
±0.04
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100