内側ダイヤルキャリパゲージ

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)10〜35 校正証明書一般校正 注文コード56013913 品番BI-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は測定範囲・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。

測定範囲(mm)10〜35 目量(mm)0.025 寸法E(mm)4.6 用途内径測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 質量(g)83 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)2.6 寸法B(mm)2.6 寸法C(mm)4.6 繰返し精度(mm)0.05 アーム長さ(mm)40、80 測定子(mm)Φ1.6 脚長さ(mm)85 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。 指示誤差(mm)±0.075 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
内径の溝加工の測定
製造業

商品には何も問題はないのですが、製品の細かい寸法を調べるのが大変でした

対象商品:
35142423
2013-10-05
用途:
各部計測
その他業種

購入した計測器が発泡スチロールの箱に入って、
紙箱に入っていたのが、不満点。
計測器なので、木箱までは要りませんがプラケースには
入っていて欲しかった。
(スチロールの箱など、出し入れを数回すれば壊れるし・・。)

メーカーに別売でもあるのかを聞いてみたが、「貴重なご意見を・・・」と
定型文で返されて結局、あるのかどうかもわかりません。
(過去に他で手に入れた物はプラケースに入っていたので、コスト削減なら
 残念です)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする