外側ダイヤルキャリパゲージ AO型

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)20〜32 校正証明書一般校正 注文コード56013983 品番AO-3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は測定範囲・校正証明書・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

外径測定に便利です

測定範囲(mm)20〜32 目量(mm)0.01 寸法F(mm)49 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)10.5 用途外径用測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 質量(g)85 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)14.5 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.02 測定子(mm)Φ1.6 脚長さ(mm)42 主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142432
2018-09-18
用途:
成果品の測定
建設業・工事業

表面が凹凸でノギスでは計測出来ず、マイクロメーターは予算オーバーなので、こちらを購入。コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
35142441
2013-09-16
用途:
製品測定
ノムラ化成株式会社 様

利用はうまくいっていますが、測定の校正が必要です、その校正用のジグもつけて販売してください。
製品はまだ使用して1が月ほどしかですが、落下したら故障しそうでそこが不安です。
モモタローの注文は簡単に進めません。なにてつづきの、いい方法はありませんか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00〜18:00)

対象商品:
35142441
2013-04-19
用途:
C型バンパー製品(押出し製品ロール巻き)の外径寸法測定
ノムラ化成株式会社 様

基準合わせのケージがついていないことが残念です。
購入したものに、簡単なゲージを付けてください。
多少値段が上がっても良いとおもいます。
いかがでしょうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。メーカーに頂きました要望を伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする