SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ応用測定器
外側ダイヤルキャリパゲージ BO型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜25
校正証明書
一般校正
注文コード
56013992
品番
BO-1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径測定に便利です
測定範囲(mm)
0〜25
目量(mm)
0.025
寸法F(mm)
27.5
用途
外径用測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
質量(g)
80
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
10.5
器差(mm)
±0.075
繰返し精度(mm)
0.05
測定子(mm)
Φ1.6
脚長さ(mm)
85
主な用途
リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100