SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の アナログ外側マイクロメータ
標準外側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
200〜225
校正証明書
一般校正
注文コード
56014157
品番
MC106-225(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フレームは塗装仕上げです。
測定範囲(mm)
200〜225
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
8
用途
外側寸法の測定。
付属品
木箱、キースパナ、基準棒200mm
質量(g)
870
タイプ
アナログ
寸法A(mm)
234
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
6.5
最小読取値(mm)
0.01
測定面形状
標準タイプ(超硬合金チップ付)
材質(フレーム)
球状黒鉛鋳鉄
主な用途
外側寸法の測定に
定圧装置
ラチェットストップ
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO動画】マイクロメータの使い方
参考になった