SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
シルバー標準型ノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
一般校正
注文コード
56014202
品番
TVC-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大測定長・校正証明書・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
測定範囲(mm)
0〜150
最小表示(mm)
0.05
器差(mm)
±0.05
デプスバー
有
ジョウ長(mm)
(内側用)16、(外側用)40.0
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
質量(g)
150
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO動画】ノギスの使い方
参考になった