シルバー標準型ノギス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大測定長(mm)600 校正証明書一般校正 注文コード56014218 品番TVC-60(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は最大測定長・校正証明書・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。

用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
外側、内側、段差、深さ測定に
最小表示(mm)0.05 デプスバー ジョウ長(mm)(内側用)37、(外側用)89 付属品PCケース 質量(kg)1.2 材質(本体)ステンレス タイプアナログ 寸法F(mm)45 寸法D(mm)100 寸法E(mm)92 寸法C(mm)38 最小読取値(mm)0.05 最大測定長(mm)600 本体寸法(mm)奥行14 寸法G(mm)24 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 本体高さ(mm)168(寸法B) 最大許容誤差(μm)±100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●基本性能を追求したスタンダードモデルです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●M型標準ノギスです。●バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。●反射しにくいシルバー仕上げです。 本体幅(mm)770(寸法A) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする