※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
リングゲージ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(mm)
26
注文コード
56014385
品番
RG-26.0(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途
内径測定機のマスタとして。
呼び寸法(mm)
26
厚さ(mm)
16
外径(mm)
63
質量(g)
300
硬度
653~772HV
真円度・円筒度(μm)
1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】リングゲージの使い方
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった